曜日別特売
TN-AC52BK リクライニングアームチェア ブラック Vita 25144755

TN-AC52BK リクライニングアームチェア ブラック Vita 25144755
TN-AC52BK リクライニングアームチェア ブラック Vita 25144755
TN-AC52BK リクライニングアームチェア ブラック Vita 25144755

リクライニングアームチェア ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード25144755品番TN-AC52BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国内メーカー製のウレタン綿使用のふかふかクッションで、快適な座り心地のリラックスチェア。
14段階のリクライニングが可能で、スライド式のフットレストも搭載しています。
テレビ、読書、うたた寝など長時間座っていても楽と大好評です。

用途リビング、和室に寸法(mm)(座面)490×430×130、(スライド式フットレスト)420×380ブラックフレーム(脚部)530×580背もたれ490×620mm最大使用寸法(mm)660×1150-1550×580-980(フットレスト使用時)収納時寸法(mm)660×425×840

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき4,180/税込4,598
離島数量1につき5,016/税込5,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする