Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
ハイバック座面しっかり座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144789
品番
TN-42-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クッションが厚く底付き感のない座椅子です。
座面のお尻から太もものをかける部分が隆起しているためフィット感抜群です。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
140
用途
リビング、和室に
耐荷重(kg)
80
頭部高さ(mm)
113
傾斜角度(°)
(背もたれ)0-80°
座面高(cm)
14
ヘッドレスト
260×220×20mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518