Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
リクライニング回転座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144965
品番
TAN-117H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高級感ある外見の回転座椅子です。
色
ブラック
収納時寸法(mm)
585×620×560
高さ(mm)
(肘まで)620
用途
リビング、和室、寝室、書斎
寸法(mm)
(座面)480×460
耐荷重(kg)
80
背もたれ
450×610mm
座面高(cm)
41-49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646