<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25145735 品番AS-MABG03D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デュアルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。

ブラック タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ方式・グロメット方式 液晶モニター2 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45° アームの可動方向水平・垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする