手書きが苦手な人のためのぴったり位置合わせ印刷ソフト定型用紙やラベルをスキャナーで読み込み、打ちたい場所に直接文字を入力するだけで、面倒だった位置合わせ印刷が簡単に行なえます。
区役所・市役所・県の書類、見積・納品・請求書、あらゆる定型書類やラベルに対応。
どんな書類もこれひとつでピッタリ印刷!もちろん定型書類だけでなく、企業オリジナル書類に文字の位置を合わせて印刷するのも簡単です。
手書き文字に対応したOCR機能を強化「90%〜99%の認識率!」※縦書きには対応しておりません。
手書き書類を簡単キレイに清書書類を選択して手書き記入済み用紙をスキャンするだけで清書された書類が完成します。
よく使う手書き書類は取り込み用テンプレートとして登録。
複数の書類をまとめてデータ化複数の手書き書類をまとめて認識し、CSVやExcel形式のファイルで出力が可能です。
アンケートなどのデータ化も簡単に行えます。
書類の読み込みはあらかじめスキャンした画像やPDFファイルにも対応。
Excel連携/編集を強化Excelから直接セルのコピー、貼り付けが行えるようになりました!表データのソート、フィルタリングにも対応。
インボイスインボイス制度の適格請求書に記載が必要な事項を登録し、クリックするだけで入力する事ができます。
地図作成簡易地図が作成できるイラスト素材を搭載。
「数字→漢数字」変換差込印刷時に住所等の数字部分を漢数字に変換して出力できます。