HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage One Pro
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用CPU
i5
注文コード
25146295
品番
7Q871PA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
使用CPU
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
ディスプレイ
15.6インチワイド
使用CPU
i5
メモリー容量
8GB
OS
Windows 10 Pro
ストレージ
256GB