HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage One Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25146390
品番
7N395PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥308,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
ディスプレイ
15.6インチワイド
使用CPU
i3
メモリー容量
8GB
OS
Windows 10 Pro
ストレージ
256GB