HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage One Model WHT /14F/8/M256/W19/W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25146514
品番
7K4E5PA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
生産性を向上させ、スペースを最大限に活用しながら、お客様の期待に応えるPOSシステムを提供します。
使用CPU
i3
機種
Engage One Retail System Model 143
色
ホワイト
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
14インチワイド
OS
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
ストレージ
256GB