HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage One Model BLK /14F/8/M256/W10IoT/W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25146810
品番
7K4D5PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥256,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
生産性を向上させ、スペースを最大限に活用しながら、お客様の期待に応えるPOSシステムを提供します。
使用CPU
i3
色
ブラック
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
14インチワイド
機種
Engage One Retail System Model 143
ストレージ
256GB