HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage Flex Pro-C /8/500/W19/VGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25147169
品番
7J2F5PA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
自由自在な設置を実現する拡張性と高いデザイン性。
使用CPU
i5
メモリー容量
8GB
OS
Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail
モデル
Engage Flex Pro-C
ストレージ
500GB