Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
セレス8〜40倍18mm口径ズーム双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25148237
品番
10-40×18C08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。
低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
目:60〜70
質量(g)
202
倍率
10〜40倍
本体寸法(mm)
92×46×109
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
4m
対物レンズ有効径(mm)
18
入数
1個
1000m先の視野(m)
48.9〜20.9
明るさ
3.2〜0.2
アイレリーフ(mm)
10〜8
実視界(°)
2.8〜1.2