※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード ストレートナット(右ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
TM28
注文コード
25151134
品番
STM28R【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,590
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
28.5
寸法D1(Φmm)
24.0
寸法D2(Φmm)
25.5
寸法D3h8(Φmm)
44
寸法L(mm)
45
寸法R(mm)
1.5
呼び径(ねじ)
TM28
ピッチ(mm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.388
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
1470
リード角
3度34分17秒