Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note SR3 ビジネスモデル(Core i7-1270PvPro/16GB/SSD512GB/Win11/12.4FHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25152148
品番
CF-SR3TKKAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
使用CPU
第12世代 インテル Core i7/i5
メモリー容量
16GB
OS
Win11
ディスプレイ
12.4型
SSD
512GB
プロセッサー
第12世代 インテル Core i7/i5