Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note SR3 ビジネスモデル(Core i5-1245UvPro/SSD256GB/Win11/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25152200
品番
CF-SR3SKAAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。
第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
12.4型
使用CPU
第12世代 インテル Core i7/i5
OS
Win11
プロセッサー
第12世代 インテル Core i7/i5
SSD
256GB