iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25152970 品番 ICG3R-BKC-M
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。
首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。
作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!
冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。
外気温25〜35度の場合、約120分〜約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!
周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。

用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm)30 サイズM タイプ保冷剤入タイプ 内径(Φmm)95 外径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする