EARTH MAN
EARTH MANの 自動車用研磨
EARTH MANの 自動車用バフ
EARTH MANの スポンジバフ
マジックタッチ クリーニングスポンジセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25154589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途
水まわりの汚れ落としに(メラミンスポンジ:水アカ落としなどに/研磨スポンジ:薄さび落としなどに)
セット内容
メラミンスポンジ×1 研磨スポンジ(#1000)×1
質量(g)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×26×75
危険物の類別
非危険物