本体画像
ノダ
付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
アカシア対応:タモ
ウォールナット対応:ウォールナット
ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
エルム対応:タモ
セン対応:セン
クス対応:クス
長さ(mm)
2950
1950
2950
寸法(mm)
2950×150×30
1950×120×30
2950×120×30
1950×150×30
2950×150×30
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25154930
品番
RFH-13RBC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ラスティックフェイス対応
用途
玄関框
適合
ラスティックフェイスリッチJベースVC、ラスティックフェイスJベースVC BC
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
2950×150×30
色
ブラックチェリー対応:ブラックチェリー
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天然木を使用した突板は、同じ木であっても木目や色調に違いが生まれたり、塗料の吸い込みが柾目や板目の違いで多少色違いが起こる場合もあります。また、節・入り皮・逆目等が含まれる場合があり、自然保護にも配慮してそのまま活かして使用しています。
※天然木ならではの豊かな個性や素材感と風合いを活かした製品であることをご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※天然木は時間経過とともに変色します。光や熱のあたり方が違う部分等、他の部分との色の差が生じます。施工時の養生は化粧面を完全に覆う等の対処を施してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません