曜日別特売
FA-11G6 上り框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 ノダ 25155228

本体画像

FA-11G6 上り框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 ノダ 25155228
FA-11G6 上り框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 ノダ 25155228

上り框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレージュ色
長さ2950(mm)
寸法2950×120×70(mm)
内容量1本注文コード25155228品番FA-11G6
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天然木フロア対応

用途玄関框適合ナチュラルフェイスS・Jベース、Jクラレス、クリアシルキーハード G6色長さ(mm)2950寸法(mm)2950×120×70グレージュ色ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天然木を使用した突板は、同じ木であっても木目や色調に違いが生まれたり、塗料の吸い込みが柾目や板目の違いで多少色違いが起こる場合もあります。また、節・入り皮・逆目等が含まれる場合があり、自然保護にも配慮してそのまま活かして使用しています。
※天然木ならではの豊かな個性や素材感と風合いを活かした製品であることをご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※天然木は時間経過とともに変色します。光や熱のあたり方が違う部分等、他の部分との色の差が生じます。施工時の養生は化粧面を完全に覆う等の対処を施してください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする