曜日別特売
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008

本体例

FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008
FA3R-23M2 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ 25159008

後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
メープルミルキー色M2
長さ(mm)2950
寸法(mm)2950×159×100
内容量1本注文コード25159008品番FA3R-23M2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。

用途玄関框長さ(mm)2950寸法(mm)2950×159×100メープルミルキー色M2基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
関連資料:(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※シートタイプですので、天然木フロアとは仕上がり感が異なります。
※厚みによって色柄設定が異なります。
※接着剤は指定のものを使用してください。指定以外の接着剤をご使用になりますと、接着不良や踏鳴りの原因になります。
※接着剤やマジックインキ、塗料等の汚れが付着した場合は、中性洗剤を少量ふくませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤が入っているものは絶対に使用しないでください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする