本体図
ノダ
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
メープルミルキー色M1
ヒッコリーブラック色K1
ウォールナットダーク色D1
チェリーミディアム色E1
オークライト色L1
メープルペール色P1
メープルミルキー色M1
オークグレージュ色G1
アッシュホワイト色W1
コールブラック色K3
シルキーホワイト色W3
アカシア柄AA
ウォールナット柄WT
ブラックチェリー柄BC
エルム柄EM
セン柄SN
シナモングレージュ色CG
アッシュグレージュ色AG
オークキャラメルライト色C1
長さ(mm)
1000
1000
2000
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25160670
品番
FKA-10M1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
1000×25×15
色
メープルミルキー色M1
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません