扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード25162079 品番YCS-E23(W)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。

用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32/29(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 ハネ径(cm)23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43 風量調整2段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25162079
2023-05-21
用途:
事務作業時
株式会社フルッチョ 様

2.5m程離して風(弱)を送っていますが、予想より音が小さく、風はしっかり送られてくる。
清掃メンテも簡単そうで、良い選択をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする