カナダドライ トニックウォーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード25167109 品番52187
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほろ苦い、洗練された刺激。
ジン、ラム、ウォッカなどを自分流で飲みこなす大人のために、独特のほどよい苦みが効いた、こだわりのトニックウォーターです。

容量(mL)500 種類炭酸飲料 シリーズカナダドライ 本数24 アズワン品番65-0361-19 原材料果糖ぶどう糖液糖/炭酸、酸味料、香料 アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする