コカ・コーラ
コカ・コーラの お茶
コカ・コーラの ブレンド茶
からだ巡茶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(410mL×24本)
注文コード
25167118
品番
32532
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
のむ、巡る、キレイ。
東洋の健康思想に基づく体の中からキレイを目指す、13素材。
原材料
烏龍茶、緑茶、どくだみ、熊笹、杜仲葉、プーアル茶、はすの葉、黄茶、クコの実、みかんの皮、山査子、高麗人参、霊芝、ビタミンC
容量(mL)
410
シリーズ
からだ巡茶
容器
ペットボトル
本数
24
アズワン品番
65-0361-20
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5.9mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。