コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージアオリジナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250g×30本)
注文コード
25167206
品番
40681
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優しい甘さでホッとできるジョージアオリジナル。
昔ながらのコーヒーとミルクの味わいを現代に伝えるコーヒーです。
シリーズ
ジョージア
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
原材料
砂糖、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、香料、乳化剤
アレルギー
乳
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:34kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:8.0g、ナトリウム:29mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。