※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージアカフェ・オ・レ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250g×30本)
注文コード
25167233
品番
40680
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:47kcal(100ml)・45kcal(100g)、たんぱく質:0.9g、脂質:1g、炭水化物:8.5g(100ml)・8.2g(100g)、ナトリウム:35mg(100ml)・33mg(100g)
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
原材料
牛乳、砂糖、コーヒー、香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)
アレルギー
乳
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。