コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージアヨーロピアンコクの微糖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(185g×30本)
注文コード
25167276
品番
45090
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:21kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.6g、炭水化物:3.3g、ナトリウム:43mg、糖類:2.4g
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
原材料
牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
乳
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。