コカ・コーラ
コカ・コーラの 水/ミネラルウォーター
コカ・コーラの フレーバーウォーター
いろはす フレーバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(555mL×24本)
注文コード
25167346
品番
49483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,112
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
みかん(日向夏&温州)
容量(mL)
555
種類
清涼飲料水
賞味期限
メーカー製造日より10ヶ月
原材料
ナチュラルミネラルウォーター、糖類(果糖、砂糖)、塩化Na、ヒュウガナツエキス、ウンシュウミカンエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
栄養成分
【100mLあたり】エネルギー:18kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.07g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。