3/4 ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167678 3/4 ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167678 3/4 ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167678 3/4 ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167678 3/4 ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167678

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25167678 品番 3/4
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブ構造がゲートタイプになっています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力150 用途配管資材に 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)60 寸法H(mm)103 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)70 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする