モノタロウの バルブ
モノタロウの ゲートバルブ
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25167687
品番
1
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
バルブ構造がゲートタイプになっています。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
150
用途
配管資材に
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
クラス
150
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材