曜日別特売
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630

※メイン画像

SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630
SLENB513AFAH-PAT 事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ ナイキ 25169630

事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1脚肘掛可動肘付アッシュターコイズ注文コード25169630品番SLENB513AFAH-PAT
参考基準価格(税別)¥146,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

体格に合わせてサイズを調節でき、骨盤を支えることで長時間の作業でもストレスを感じません。
お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調節でき、上半身が安定して疲れを軽減します。
身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下調節(5段階)することができます。

用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。アッシュターコイズ全高(mm)965肘掛可動肘付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×635×965材質(脚)アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用材質(座面)布張り、モールドウレタン材質(背)メッシュ張りグリーン購入法適合ハンガー材質(肘掛)PA+GF樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1につき13,400/税込14,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする