付属品木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約230
備考取付け不可能な壁:石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁、5mm以下の薄い板壁、コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁、タイルおよびタイルの目地
耐荷重(kg)約7(フック・凹1つあたり:約1)
寸法(cm)約2×7〜20.5×23.5
適合サイズ取付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:本品の幅(約2cm)以上、ドアの厚さ:約2.7〜約3.6cmまで、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※本品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。取付け可能な壁 柱・かもい・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)