tower タワー 使わない時は収納できる ドアハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:スチール(粉体塗装) 注文コード25170549 品番5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。引っ掛かりの凹凸が6ヵ所あるので、ハンガー同士が片寄りません。雨の日などの洗濯物の室内干しに便利。折り畳んだ状態でも掛けられる。クローゼットの折れ戸に。付属の木ネジで簡単取り付け。収納時、マグネットで固定できます。指で押すとハンガー部が開きます。

付属品木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約230 備考取付け不可能な壁:石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁、5mm以下の薄い板壁、コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁、タイルおよびタイルの目地 耐荷重(kg)約7(フック・凹1つあたり:約1) 寸法(cm)約2×7〜20.5×23.5 適合サイズ取付け可能なドア・折れ戸 ドアの幅:本品の幅(約2cm)以上、ドアの厚さ:約2.7〜約3.6cmまで、ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※本品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。取付け可能な壁 柱・かもい・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
注意
※本品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。
※ガラス戸へのご使用はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25170549 5515 25675057 5515 tower タワー 使わない時は収納できる ドアハンガー 山崎実業 tower タワー 使わない時は収納できる ドアハンガー 山崎実業 1個 1,600 税込1,760 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-17
用途:
ぜひハンガーとして使いたいです
その他業種

今回3本目なのですが大変満足しています
使いがってが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする