付属品フィルムフック×1、石こうボードピンセット×4、クッション×2
材質本体:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約590
備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある油染みしない面、石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
容量(L)2
シリーズtower
寸法(cm)約17×8.7〜16×20
適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7〜16×20
耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250
内寸(cm)ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3