※サンプル画像

大容量調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高圧圧力計(MPa)2.5 注文コード25171407 品番YR-810LPT
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は高圧圧力計2種類から選べます 他の種類を見る

LPG容器直結用の大容量調整器です。

材質真鍮 質量(kg)1.3 接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8 使用ガスLPG 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.5〜1.56 二次側圧力(MPa)0.01〜0.13
注意
※出口側配管は内径Φ10以上にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする