NEWツイストローラー ミドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25171556 品番 7M-TW10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステル サイズミドル 毛丈(mm)10 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め 毛丈中短毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする