SONIC(ソニック)[文具]
コーナークリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25179359
品番
CP-484
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
コーナースッキリ!文字クッキリ!
材質
ABS・スチール
色
青・緑・桃・透明
主要材質
ABS・スチール
口幅(mm)
37
綴じ枚数
約50
保持力
とじ枚数約50枚
繰り返し・詰め替え
対応