シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの オーダーネーム印
ネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25180034
品番
NP-DRA1/MO
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて持ち歩きやすい、「書く」と「捺す」の機能を備えた便利な1本。
スタイリッシュなデザインが高級感を醸し出し、卒業や創立記念品などの贈り物としても喜ばれるネームペンです。
色
シルバー&ブラック
寸法(mm)
Φ17.5×21.2×127.1
質量(g)
約15
オーダー方法
メールオーダー
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※商品の色は環境により実際の色と異なります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
商品説明動画
ネームペンディアレ
参考になった