ニチバン
ニチバンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ニチバンの 運動会/スポーツイベント用品
ニチバンの 競技種目用品
お名前ゼッケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
25181215
品番
MA-20
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ぬいつけタイプです。きれいに書ける数字見本入り。
表面に書いた文字がにじまないよう、特殊加工がしてあります。
色
白
用途
運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに、衣類の名入れに
仕様
2枚、ぬいつけタイプ(接着剤なし)
質量(g)
30
基材
綿55%、ポリエステル45%
寸法(cm)
20×25
注意
※ペンの種類によっては、にじむ場合があります。
※油性ペンの種類によっては、書いた文字が生地に移る場合があります。