※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)6 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.3〜10(10dB保証)、デファレンシャルモード:2〜10(15dB保証) 注文コード25182098 品番RPE-2006F02L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は定格電流・減衰量保証帯域など22種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高周波対応インレットソケットタイプ 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.3〜10(10dB保証)、デファレンシャルモード:2〜10(15dB保証) 仕様低漏洩電流特性ヒューズ2本 性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.7 高さ(mm)44 質量(g)70 奥行(mm)32.1 漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)100mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25〜85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 保存湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25182064
2021-01-27
用途:
検査装置への電源供給用
製造業

ガラス管ヒューズが内蔵されているため、別途ヒューズホルダーの取り付け配線が不要で、装置の組立配線が楽になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする