※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ品番M9Bアジャスターオプション後退端アジャスタ注文コード25182105品番MXS8L-75AT-M9B
参考基準価格(税別)¥55,390販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品は簡易勾配設定・オートスイッチ品番・アジャスターオプションなど118種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。