ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25182168 品番 RSEC-2006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
タイプファストン端子の小型・単相用フィルタ 定格電圧(V)AC/DC250、(絶対最大)AC264 定格電流(A)6 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:1〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:1〜30(25dB保証) 仕様- 性能汎用特性 形状小型 幅(mm)45 高さ(mm)50 質量(g)45 奥行(mm)20 漏洩電流1mA以下 ディレーティング開始温度(℃)55 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)60mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939 動作温度(℃)-25〜85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)、DC1768/60(ライン間) 動作湿度(%RH)15〜85 保存湿度(%RH)15〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする