※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター RTENシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
300
定格電圧(V)
AC/DC500
注文コード
25182484
品番
RTEN-5300J9J3-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック端子
汎用三相、低背
定格電圧(V)
AC/DC500
定格電流(A)
300
漏洩電流
168mA以下(DC500V/50Hz)
仕様
標準タイプ
性能
広帯域高減衰
幅(mm)
475
高さ(mm)
197
質量(g)
10700
奥行(mm)
107
寸法H(mm)
Φ4.5
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
ディレーティング開始温度(℃)
50
温度上昇
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
直流抵抗(max)
-
寸法K(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格
EN60939-1、EN60939-2
耐振動
-
寸法F
-
寸法G
-
動作温度(℃)
-25〜85
端子
端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)
(M4)1.27/(M5)2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC2150/60(ラインアース間)
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.2〜3(30dB保証)、デファレンシャルモード:0.2〜3(30dB保証)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)