※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25182493
品番
RTHN-2006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
タイプ
高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
定格電流(A)
6
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.1〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.1〜30 (25dB保証)
質量(g)
700
耐電圧
AC2000, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)