※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード25182545 品番RTHN-2050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格電流・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 定格電流(A)50 減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.3〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.4〜30 (25dB保証) 質量(g)2000 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする