タテヨコ・ワンプッシュピッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25184025 品番K-1289WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。
たっぷり入る3Lの大容量サイズ。
操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。
閉まると同時にロックがかかるから、安心。
しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。
パッキン付きで横置きしても漏れにくい。
冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。
上部ハンドル付きで出し入れラクラク。
耐熱温度は100度。
沸かしたてのお茶を注ぐことができます。
本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。
ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。
使って安心の日本製。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。
ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。
ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。

材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン ホワイト 質量(g)450 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
注意
※食洗機・電子レンジではご使用いただけません。
※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
会社の昼食時麦茶を作ります

昨年まで2リットルのピッチャーで麦茶を2本準備していました。
が、暑くなり量が間に合わなくなったので大きい物を探していました。
こちらのピッチャーは、スリムに出来ており、冷蔵庫に入れるのにもポケットに収まり邪魔になりません。又、蓋に持ち手が付いているので運びやすく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする