和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの シール容器・フードコンテナ
角型シリコーン冷凍保存容器L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184488
品番
RE-7358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
保存に便利な角型保存容器。
電子レンジ・オーブン対応 冷凍対応。
蓋にメモ書きOK
材質
シリコーンゴム
形状
角型
色
ブラウン
容量(mL)
770
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×15×5.5
電子レンジ
○