トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
抗菌おしぼりセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
25184515
品番
P-3522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ストラップ用の穴付きで、紛失を防止。
セット内容
ケース=1個、おしぼり=2枚
材質
ケース・フタ:ポリプロピレン、おしぼり:綿100%
寸法(mm)
おしぼり:200×200
色
クリーム