音の鳴らない箸箱セット 木苺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25185118 品番ABC3AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケースの中で箸が動く音が鳴りにくいクッション付きの 箸セット。
銀イオンAG+抗菌剤練り込み加工。

材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂 となりのトトロ 木苺 長さ(cm)箸:18(大人用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箸箱:19×3.1×1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする