トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186134
品番
TR-CAE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途
USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)
28×23×5
色
ブラック
質量(g)
4
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
オス-メス
注意
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。