曜日別特売
RB-2669 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188234

RB-2669 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188234
RB-2669 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188234
RB-2669 ディアエクリュIH深型フライパン 和平フレイズ 25188234

ディアエクリュIH深型フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188234品番RB-2669
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

いろいろ作れる贅沢な深さ
茹でる・炒める・揚げる・焼く・煮る調理に対応。
内面は高耐久でこびりつきにくく、耐食性にも優れたダイヤモンドコート。
ハンドルを握った際に人差し指に突起(トリガー)がフィットし、炒め物などあおりやすく握りやすいハンドルです。
さらに金属ヘラも使用することができます。
注ぎ口は注ぎやすく、液だれしずらい形状となっております。

種別IH対応寸法(mm)約390×245×145材質(本体)アルミニウム合金質量(g)560サイズ(cm)22表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアES ダイヤモンド)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする